| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B522J03 Herst.-Nr.: 98005 EAN/GTIN: 4011459980054 |
| |
|
| | |
| Zubehör Sprechanlage Alu Türstat br Außenstation RÃHMCHEN500-2R14 Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Geeignet für: | Außenstation | Installationstechnik: | systemunabhängig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterungskomponente für Türstati..., Erweiterungskomponente Hausstation, Mithörsperre, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör, Zusatzgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,218* | € 116,228* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,86* | € 116,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,39* | € 116,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,95* | € 121,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,625* | € 121,815* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,8218* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|