Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 0,50,33A REG 2TE f.Reiheneinb ST301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 812V 0,50,33A REG 2TE f.Reiheneinb
Klingeltransformator 230V 812V 0,50,33A REG 2TE f.Reiheneinb
Artikel-Nr.:
     262-B513B10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST301
EAN/GTIN:
     3250615703019
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
hager klingeltrafo
klingeltrafo
Klingeltransformator 230V 812V 0,50,33A REG 2TE f.Reiheneinb ST301
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
65 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
64 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
4 W W
Max. Ausgangsstrom:
5 A A
Max. Verlustleistung:
1.8 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
0.5 A A
Sekundärstromstärke 2:
0.33 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, Trafo, Transformator
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 23,05*
€ 29,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,77*
€ 31,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,17*
€ 32,72*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 32,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,83*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.