Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Block 12V Blei 12000mAh 2zell NBOXACCUSETPB2PCS12V/12AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/12Ah nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/12 Ah
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/12Ah nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/12 Ah
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/12Ah nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/12 Ah
Artikel-Nr.:
     262-B508F35
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171154
EAN/GTIN:
     9010299114778
Suchbegriffe:
Accu
Accu Plus
Accu rechargeable
Accu-E-Block
Akku Block 12V Blei 12000mAh 2zell NBOXACCUSETPB2PCS12V/12AH
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Blei
Breite:
98 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
3400 g
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
Kapazität:
12000 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
151 mm mm
Nennspannung:
12 V V
Sonstige Bezeichnung:
12VBlock
Umgebungstemperatur:
0 - 0 °C °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 232,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,07*
€ 232,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,62*
€ 235,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,26*
€ 240,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.