Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenuhr Balken 600x600mm Metall ws eins analog 71.370.621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr innen,12-60V,600x600 71.370.621
Nebenuhr innen,12-60V,600x600 71.370.621
Artikel-Nr.:
     262-B491H76
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.370.621
EAN/GTIN:
     4250594511369
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
bahnhofsuhr peweta
bahnhofsuhr
Nebenuhr Balken 600x600mm Metall ws eins analog 71.370.621
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, Balken
Ausführung:
Nebenuhr
Breite:
600 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäuseform:
quadratisch
Höhe:
600 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zeitanzeige:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr, Wanduhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,19*
€ 600,74*
Frei Haus
ab € 520,94*
€ 600,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 522,56*
€ 601,28*
Frei Haus
ab € 528,39*
€ 606,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,79*
€ 651,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,28*
€ 715,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,32*
€ 694,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,25*
€ 663,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,36*
€ 646,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.370.521
ab € 668,26*
Ähnlich
Peweta
71.370.421
ab € 314,38*
Ähnlich
Peweta
81.370.421
ab € 317,49*
Ähnlich
Peweta
71.370.521
ab € 425,37*
Ähnlich
Peweta
81.370.521
ab € 492,82*
Ähnlich
Peweta
81.370.621
ab € 588,94*
Ähnlich
Peweta
51.370.421
ab € 360,48*
Ähnlich
Peweta
52.370.521
ab € 620,65*
Ähnlich
Peweta
51.370.621
ab € 766,83*
Ähnlich
Peweta
52.370.621
ab € 794,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.