Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring ws ST Ø280mm RETRO/RINGR250/200WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RETRO/RING R250/200 WH Retrofit-Ring D200 mm weiß
RETRO/RING R250/200 WH Retrofit-Ring D200 mm weiß
Artikel-Nr.:
     262-B489I49
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800877
EAN/GTIN:
     4053167390831
Reduzierring ws ST Ø280mm RETRO/RINGR250/200WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reduzierring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
280 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,94*
€ 30,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 30,89*
€ 5,46*
ab € 22,40*
€ 31,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,29*
€ 32,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.