Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst ECOOS2SLIMENDCAPSETWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ECOOS2 SLIM ENDCAP SET WH Endkappenset weiß
ECOOS2 SLIM ENDCAP SET WH Endkappenset weiß
Artikel-Nr.:
     262-B489E28
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171136
EAN/GTIN:
     9010299085948
Endkappe ws Kst ECOOS2SLIMENDCAPSETWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 8,59*
€ 12,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 8,86*
€ 12,85*
€ 5,46*
ab € 12,46*
€ 18,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,86*
€ 19,98*
€ 3,90*
ab € 14,16*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.