Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder Aufb opt 20V ws 30x80x120mm SWM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassermelder Aufb opt 20V ws 30x80x120mm
Wassermelder Aufb opt 20V ws 30x80x120mm
Artikel-Nr.:
     262-B479A59
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ4030001R0004
EAN/GTIN:
     4013232057403
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Wassermelder Aufb opt 20V ws 30x80x120mm SWM4
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Betriebsspannung:
20 V
Betriebsstrom:
0.2 A
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Gasmelder, Gasmelder Methan, Gasmelder Propan, Hausalarmmelder, Kältemelder, Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,27*
€ 77,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,37*
€ 77,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,07*
€ 78,23*
Frei Haus
ab € 62,10*
€ 79,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,02*
€ 80,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.