Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 2xTeiln APAP edst 1LS sigws AufputzAufputz signalweiß SETCAB850-2E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B477J12
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210008743-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus 2xTeiln APAP edst 1LS sigws AufputzAufputz signalweiß SETCAB850-2E/W
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
Edelstahl
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe des Haustelefons:
signalweiß
Freisprechen:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,15*
€ 616,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 542,03*
€ 616,77*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 549,26*
€ 624,67*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 552,36*
€ 630,23*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,38*
€ 636,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,77*
€ 733,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,52*
€ 732,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,49*
€ 670,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.