| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B476C27 Herst.-Nr.: 2CKA006800A2888 EAN/GTIN: 4011395294802 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmeldersensor UP UP 10-170° IP20 std-ws 1,1m Vernetzbar 64765-84 Weitere Informationen: | | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | ja | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Ausführung: | Bewegungsmelder | Betriebsartenschalter: | ja | Erfassungswinkel horizontal: | 10 - 170 ° | Farbe: | studioweiß | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: | ja | Max. Einschaltdauer: | 10 min min | Max. Reichweite frontal: | 5 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 3 m m | Min. Einschaltdauer: | 60 s s | Mit Orientierungslicht: | ja | Montageart: | Unterputz | Montagehöhe: | 1.1 m m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Tierschneise: | ja | Vernetzbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,94* | € 40,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,35* | € 40,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,07* | € 41,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,32* | € 45,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,25* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|