Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP UP 10-170° ws 1,1m IP20 Vernetzbar 64765-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B476C23
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2881
EAN/GTIN:
     4011395294765
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter Aufsatz
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysys...
Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem
Bewegungsmeldersensor UP UP 10-170° ws 1,1m IP20 Vernetzbar 64765-914
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Betriebsartenschalter:
ja
Erfassungswinkel horizontal:
10 - 170 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Reichweite frontal:
5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m m
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Mit Orientierungslicht:
ja
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.1 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,79*
€ 37,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,01*
€ 37,99*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 28,85*
€ 38,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,90*
€ 42,60*
8 Tage
15
€ 6,95*
ab € 31,85*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.