Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenschaltuhr IP20 Tage analog 230V 16A 15min ZwischensteckSteckd THEBEN-TIMER26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenschaltuhr IP20 Tage analog 230V 16A 15min ZwischensteckSteckd
Steckdosenschaltuhr IP20 Tage analog 230V 16A 15min ZwischensteckSteckd
Artikel-Nr.:
     262-B469A14
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0260030
EAN/GTIN:
     4003468020821
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schuko Zwischenstecker
Steckdosenschaltuhr IP20 Tage analog 230V 16A 15min ZwischensteckSteckd THEBEN-TIMER26
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Ausführung:
analog
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktstift
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
60 s s
Gangreserve in Stunden:
0
Kürzeste Schaltzeit:
15 min min
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Uhrentyp:
Tagesuhr
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt Zwischenstecker, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben analoge schaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Astrouhr, Haushaltsschaltuhr, Impuls-Tagesuhr, Impulsuhr, Impuls-Wochenuhr, Jahresuhr, Stunden-Tagesuhr, Stundenuhr, Tages-/Tagesuhr, Tages-/Wochenuhr, Tagesuhr, Wochenuhr, Zeitprogrammstecker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,30*
ab € 10,89*
€ 14,32*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 15,13*
7 Tage
32
€ 6,95*
ab € 11,53*
€ 15,15*
1 Tag
56
€ 6,40*
ab € 11,61*
€ 15,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,16*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
0270930
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.