Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 19200W 48,5kg 3ph StandardDisp IP65 700x540x265mm PIKO17


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B462J93
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10508899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
PV-Wechselrichter 19200W 48,5kg 3ph StandardDisp IP65 700x540x265mm PIKO17
Weitere Informationen:
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Ausgangsnennleistung AC:
17000 W
Bemessungsspannung MPP:
290 - 800 V
Breite:
700 mm mm
Display:
Standard
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
97.3 %
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
48.5 kg kg
Höhe:
540 mm mm
Max. Eingangsleistung DC:
19200 W
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom DC:
20 A
Mit Datenlogger:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
265 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter kostal, pv wechselrichter, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.942,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,57*
€ 2.523,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,10*
€ 2.493,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,20*
€ 2.398,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,07*
€ 2.347,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,19*
€ 2.311,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.