Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 1f ws rnd Ø31,5mm 1S 1Ö IP23 fl GHG4188115R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton GHG4 Drucktaster Tafelmontage, 1-poliger Umschalter
Artikel-Nr.:
     262-B451H81
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4188115R0001
EAN/GTIN:
     4250217437649
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster 30mm
drucktaster
eaton drucktaster
Drucktaster 1f ws rnd Ø31,5mm 1S 1Ö IP23 fl GHG4188115R0001
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,37*
€ 117,18*
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 117,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,76*
€ 117,90*
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 122,06*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,94*
€ 122,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.