Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 3f 3tast Kst IP66 GHG4118300R0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B451B82
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118300R0004
EAN/GTIN:
     4250217437625
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Pilztaster
Befehls-Meldegerät 3f 3tast Kst IP66 GHG4118300R0004
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ceag doppeltaster, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 400,25*
€ 461,92*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,88*
€ 493,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,66*
€ 519,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 575,48*
€ 642,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,60*
€ 764,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,10*
€ 736,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,44*
€ 709,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,45*
€ 699,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.