Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0-22barAus IP65 0-250VDC 3Ö 0-18,5barEin MCSN22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B449C30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048187
EAN/GTIN:
     4015080481874
Suchbegriffe:
Druckregler
Druckschalter
Druckwächter
Reed-Kontakt Schalter
Druckwächter 0-22barAus IP65 0-250VDC 3Ö 0-18,5barEin MCSN22
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0 - 22 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Berstdruck:
90 bar
Breite:
60 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
0 mm
Einschaltdruck:
0 - 18.5 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Höhe:
110 mm
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
32 bar
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,27*
€ 112,21*
€ 5,46*
ab € 100,29*
€ 117,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,46*
€ 119,39*
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 122,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,13*
€ 129,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.