Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0-22barAus IP65 0-110VDC 1WHilf 0-21barEin MCS22FORMCDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B449C09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014965
EAN/GTIN:
     4015080149651
Suchbegriffe:
Druckregler
Druckschalter
Druckwächter
Reed-Kontakt Schalter
Druckwächter 0-22barAus IP65 0-110VDC 1WHilf 0-21barEin MCS22FORMCDN
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0 - 22 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
90 bar
Breite:
60 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
0 mm
Einschaltdruck:
0 - 21 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
110 mm
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
32 bar
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,59*
€ 101,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,24*
€ 105,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 107,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,49*
€ 115,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,34*
€ 118,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.