Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0-4,5barAus IP65 0-110VDC 1WHilf MCS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckwächter 0-4,5barAus IP65 0-110VDC 1WHilf
Druckwächter 0-4,5barAus IP65 0-110VDC 1WHilf
Artikel-Nr.:
     262-B449C01
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019711
EAN/GTIN:
     4015080197119
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
eaton drucktaster
druckluftschalter
Druckwächter 0-4,5barAus IP65 0-110VDC 1WHilf MCS4
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0 - 4.5 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
90 bar
Breite:
60 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
0 mm
Einschaltdruck:
0 - 4.2 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
110 mm
Max. Arbeitsdruck:
7000 hPa
Max. Prüfdruck:
32 bar
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 66,23*
€ 80,68*
€ 5,46*
ab € 69,08*
€ 84,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,06*
€ 85,68*
€ 4,00*
ab € 69,81*
€ 85,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,48*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
31617
ab € 8,65*
Ähnlich
Eaton
050665
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.