Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen rechteck Kst Ø16mm sw Q25AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen rechteck Kst Ø16mm sw
Blindstopfen rechteck Kst Ø16mm sw
Artikel-Nr.:
     262-B447H26
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036602
EAN/GTIN:
     4015080366027
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Blindstopfen rechteck Kst Ø16mm sw Q25AS
Weitere Informationen:
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
16 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
16 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blindabdeckung, Blindabdeckung Befehlsgeräte, Blindabdeckung für Befehlsgeräte, Blindplatte, Blindplatte Befehlsgeräte, Blindplatte für Befehlsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,48*
€ 1,99*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,67*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,70*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,75*
10
€ 5,00*
ab € 2,121*
€ 2,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
036515
ab € 9,43*
Ähnlich
Eaton
036599
ab € 9,41*
Ähnlich
Eaton
038806
ab € 16,49*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 12,27*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 11,58*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 12,72*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 12,71*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 12,27*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 12,18*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 12,00*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.