Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 63A 230VAC 440VAC 4S 8000WAGL 5100VALL 3TE HS3-230AC/63-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 63A 230VAC 440VAC 4S 8000WAGL 5100VALL 3TE
Installationsschütz 63A 230VAC 440VAC 4S 8000WAGL 5100VALL 3TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C57
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980418
EAN/GTIN:
     4014712067202
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Installationsschütz 63A 230VAC 440VAC 4S 8000WAGL 5100VALL 3TE HS3-230AC/63-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
8000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
5100 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
8120 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
3740 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,02*
€ 63,80*
€ 5,00*
ab € 52,41*
€ 64,28*
Frei Haus
ab € 54,01*
€ 66,27*
€ 3,50*
ab € 54,33*
€ 66,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,91*
€ 66,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,81*
Zubehör
Doepke
09980499
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.