Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 230VAC 440VAC 1S 3Ö 3000WAGL 1190VALL 2TE HS2-230AC/25-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 230 V AC, 25 A, 3 Ö/1 S, 2 TE
Installationsschütz 230 V AC, 25 A, 3 Ö/1 S, 2 TE
Installationsschütz 230 V AC, 25 A, 3 Ö/1 S, 2 TE
Installationsschütz 230 V AC, 25 A, 3 Ö/1 S, 2 TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C51
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980412
EAN/GTIN:
     4014712067141
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Installationsschütz 25A 230VAC 440VAC 1S 3Ö 3000WAGL 1190VALL 2TE HS2-230AC/25-13
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1190 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,79*
€ 62,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,69*
€ 62,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,95*
€ 63,65*
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 64,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,39*
€ 64,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,17*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,83*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.