Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 24A 230VAC 440VAC 3S 1Ö 1500WAGL 935VALL 2TE HS2-230AC/24-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 24 A, 1 Ö/3 S, 2 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 24 A, 1 Ö/3 S, 2 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 24 A, 1 Ö/3 S, 2 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 24 A, 1 Ö/3 S, 2 TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C43
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980424
EAN/GTIN:
     4014712067301
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 3s 1ö
installationsschütz
installationsschütz 3 schließer
Installationsschütz 24A 230VAC 440VAC 3S 1Ö 1500WAGL 935VALL 2TE HS2-230AC/24-31
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
24 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
1500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2320 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 20,64*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,51*
€ 21,62*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 21,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 21,75*
1
€ 5,46*
ab € 16,11*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,75*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.