Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 24A 230VAC 440VAC 4S 1500WAGL 935VALL 2TE HS2-230AC/24-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 24A 230VAC 440VAC 4S 1500WAGL 935VALL 2TE
Installationsschütz 24A 230VAC 440VAC 4S 1500WAGL 935VALL 2TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C41
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980422
EAN/GTIN:
     4014712067288
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Installationsschütz 24A 230VAC 440VAC 4S 1500WAGL 935VALL 2TE HS2-230AC/24-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
24 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
1500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2320 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,16*
€ 5,00*
ab € 12,35*
€ 17,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,18*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 18,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,17*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,83*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.