Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 120qmm 1f verzinnt 180° (horiz) KS120-NZM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B423I94
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     059776
EAN/GTIN:
     4015080597766
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh
Presskabelschuh 120qmm 1f verzinnt 180° (horiz) KS120-NZM7
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Presskabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 4,62*
€ 6,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,99*
1
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,37*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 9,04*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.