Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 6p Schraub 35A 500V 0,5-6qmm 710621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz BA6 0,5-6qmm 710621
Stifteinsatz BA6 0,5-6qmm 710621
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B419D27
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710621
EAN/GTIN:
     4015609028047
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift 6p Schraub 35A 500V 0,5-6qmm 710621
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
35 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
84.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
34 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Drahtschutz:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
6
Tiefe:
34 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 21,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,40*
€ 25,39*
1
€ 5,46*
ab € 18,86*
€ 26,01*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 28,21*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.