Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 16p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm 710667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenadapter B16 Stifteinsatz 710667
Klemmenadapter B16 Stifteinsatz 710667
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B418D09
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710667
EAN/GTIN:
     4015609028375
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift 16p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm 710667
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
84.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
90 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
16
Tiefe:
45 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 44,62*
€ 50,63*
1
€ 5,46*
ab € 44,65*
€ 57,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 45,02*
€ 58,08*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,26*
€ 58,09*
1
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 58,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 506,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.