Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl 635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B418A64
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     635
EAN/GTIN:
     4015609000975
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl 635
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
60 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
346 - 415 V
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, walther anbaugerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,35*
€ 27,95*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 32,31*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 24,36*
€ 33,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 33,57*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 58,36*
€ 63,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 632,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.