Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A abgew 400Vrt 6h IP67 Schraubkl Kst 20462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A abgew 400Vrt 6h IP67 Schraubkl Kst
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A abgew 400Vrt 6h IP67 Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416H12
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20462
EAN/GTIN:
     4015394038863
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A abgew 400Vrt 6h IP67 Schraubkl Kst 20462
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
399 - 400 V
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes anbaugerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 104,54*
€ 117,90*
1
€ 5,46*
ab € 104,82*
€ 119,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 105,94*
€ 119,66*
1
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 123,78*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 111,83*
€ 125,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.