Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B416B25 Herst.-Nr.: 1972 EAN/GTIN: 4015394012931 |
| |
|
| | |
| CEE-Aufbaugerätestecker 2p 32A 32A 12h 50VDCgr IP44 Schraubkl rechtw Kst 1972 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kennfarbe: | grau | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | <50 V DC grau | Steckrichtung: | rechtwinklig | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Uhrzeit-Stellung: | 12 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 88,45* | € 95,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 88,04* | € 104,43* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 88,03* | € 104,53* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,09* | € 107,83* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 91,46* | € 108,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|