Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A 10h 50VDCgr IP44 Schraubkl rechtw Kst 1959


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A 10h 50VDCgr IP44 Schraubkl rechtw Kst
CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A 10h 50VDCgr IP44 Schraubkl rechtw Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416B23
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1959
EAN/GTIN:
     4015394012832
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A 10h 50VDCgr IP44 Schraubkl rechtw Kst 1959
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
grau
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Steckrichtung:
rechtwinklig
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
10 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,45*
€ 90,08*
1
€ 5,00*
ab € 75,45*
€ 90,35*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 83,30*
€ 90,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,52*
€ 92,15*
1
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 93,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.