Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B415H26 Herst.-Nr.: 1968 EAN/GTIN: 4015394012917 |
| |
|
| | |
| CEE-Aufbaugerätestecker 2p 32A 32A IP44 20-25Vvi 12h Schraubkl rechtw Kst 1968 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | Bemessungsfrequenz: | 50 - 60 Hz | Bemessungsspannung: | 20 - 25 V | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kennfarbe: | violett | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V (50+60 Hz) violett | Steckrichtung: | rechtwinklig | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Uhrzeit-Stellung: | 12 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 91,57* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 83,761* | € 92,471* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 86,40* | € 95,75* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 82,33* | € 100,44* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 84,09* | € 104,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|