Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A IP44 40-50Vws 12h Schraubkl rechtw Kst 1961


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 1961 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES 1961 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     262-B415H04
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1961
EAN/GTIN:
     4015394012856
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A IP44 40-50Vws 12h Schraubkl rechtw Kst 1961
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
40 - 50 V
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
grau
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Steckrichtung:
rechtwinklig
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
12 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 73,94*
€ 81,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 69,98*
€ 82,66*
1
€ 5,46*
ab € 70,70*
€ 82,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 71,87*
€ 84,57*
1
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 84,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.