Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 7p 16A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 734


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 7p 16A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 7p 16A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B415D76
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     734
EAN/GTIN:
     4015394005582
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose 7p 16A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 734
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
7
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, cee anbaudose 16 a mennekes, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 126,20*
1
Frei Haus
ab € 149,23*
€ 168,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 152,45*
€ 171,79*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 162,70*
€ 173,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 159,17*
€ 178,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
736
ab € 144,36*
Ähnlich
Scame
517.1657-7
ab € 79,86*
Ähnlich
Scame
512.1657-7
ab € 65,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.