Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B415B81 Herst.-Nr.: 337 EAN/GTIN: 4015394002437 |
| |
|
| | |
| CEE-Aufbaugerätestecker 4p 16A 16A IP44 500Vsw 7h Schraubkl rechtw Kst 337 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | Bemessungsfrequenz: | 50 - 60 Hz | Bemessungsspannung: | 499 - 500 V | IEC-Stromstärke: | 16 A A | Kennfarbe: | schwarz | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Steckrichtung: | rechtwinklig | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Uhrzeit-Stellung: | 7 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 67,67* | € 74,48* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 60,99* | € 75,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 61,22* | € 75,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 62,42* | € 76,78* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,09* | € 77,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|