| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B413E60 Herst.-Nr.: 2203 EAN/GTIN: 4018241220305 |
| |
|
| | |
| CEE-Aufbaugerätestecker 3p 16A 16A IP44 230Vbl 6h Schraubkl abgew Kst G-3/16A Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | IEC-Stromstärke: | 16 A A | Kennfarbe: | blau | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Steckrichtung: | abgewinkelt | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 0 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender |
| | |
| |