Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Winkelstecker 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle CTK516/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Winkelstecker 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle
CEE-Winkelstecker 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle
Artikel-Nr.:
     262-B412J88
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     110680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Aufbaugerätestecker
CEE-Aufbauphasenwender
CEE-Einbaustecker
CEEform-Stecker
CEE-Winkelstecker 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle CTK516/6H
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Kennfarbe:
rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,77*
€ 37,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,95*
€ 39,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 39,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,86*
€ 55,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
115822
ab € 81,30*
Ähnlich
Elektra
110686
ab € 21,82*
Ähnlich
Elektra
112555
ab € 31,95*
Ähnlich
Elektra
110683
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.