Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 15kW EinAus 50A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel AT50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 15kW EinAus 50A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel
Lastschalter 3p 15kW EinAus 50A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel
Artikel-Nr.:
     262-B402D65
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     148713
EAN/GTIN:
     4018325501511
Suchbegriffe:
Aufbau-Umschalter
Fronteinbau-Umschalter
Umschalter
Verteilereinbau-Umschalter
Lastschalter 3p 15kW EinAus 50A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel AT50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbau-Umschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,24*
€ 78,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,09*
€ 82,41*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,04*
€ 82,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,07*
€ 84,92*
€ 5,46*
ab € 74,24*
€ 93,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
147060
ab € 39,69*
Ähnlich
Elektra
143004
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.