Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 30kW EinAus 100A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel TAG80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 30kW EinAus 100A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel
Lastschalter 3p 30kW EinAus 100A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel
Artikel-Nr.:
     262-B402D53
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     46472
EAN/GTIN:
     4018325490105
Suchbegriffe:
Aufbau-Umschalter
Fronteinbau-Umschalter
Umschalter
Verteilereinbau-Umschalter
Lastschalter 3p 30kW EinAus 100A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel TAG80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,65*
€ 226,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,27*
€ 242,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,29*
€ 270,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,52*
€ 281,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,04*
€ 285,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
46468
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.