Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Grobhandtaster ge 2S 2Ö tast IP65 FD22T/22T-GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B402B96
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     31991038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Grobhandtaster
fussschalter 2s 2ö
fußschalter
Fuß-Grobhandtaster ge 2S 2Ö tast IP65 FD22T/22T-GU
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Art der Entriegelung:
ohne
Farbe der Kappe:
gelb
Lochdurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: elektra fußschalter, Ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Drucktaster, Einschalter, Fuß- und Grobhandtaster, Fuß-/Grobhandtaster, Fußtaster, Handtaster, Not-Aus-Schalter, Sicherheits-Fußschalter, Umschalter, Zustimmschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,21*
€ 276,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,71*
€ 332,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.