Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A 250V REG T60mm mech.Schalt Z-S24/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter 24VAC/16A/1S Z-S24/S
Stromstossschalter 24VAC/16A/1S Z-S24/S
Artikel-Nr.:
     262-B399F08
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265535
EAN/GTIN:
     4015082655358
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A 250V REG T60mm mech.Schalt Z-S24/S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannung 2:
12 - 12 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 16 a, stoßrelais, stromstoßrelais ac, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 14,175*
€ 18,565*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 14,20*
€ 18,62*
2
€ 3,90*
ab € 14,605*
€ 19,185*
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 20,57*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 21,64*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.