Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldfreischalter 250V 10A 1000WAGL 20mA 1000VALL 10A DC 3,1TE FR61-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldfreischalter 250V 10A 1000WAGL 20mA 1000VALL 10A DC 3,1TE
Feldfreischalter 250V 10A 1000WAGL 20mA 1000VALL 10A DC 3,1TE
Artikel-Nr.:
     262-B393I17
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100530
EAN/GTIN:
     4010312203477
Suchbegriffe:
Bioschalter
Feldabschalter
Feldfreischalter
Netzabkoppler
Feldfreischalter 250V 10A 1000WAGL 20mA 1000VALL 10A DC 3,1TE FR61-230V
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3.1
Einbautiefe:
26 mm mm
Einschaltschwelle Strom:
20 - 20 mA mA
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Schutzart (IP):
IP20
Überwachungsspannung:
DC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,43*
€ 45,56*
€ 5,46*
ab € 35,56*
€ 45,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,95*
€ 46,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,20*
€ 46,65*
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.