Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A R12-100-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A
Artikel-Nr.:
     262-B393H58
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22100030
EAN/GTIN:
     4010312200445
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A R12-100-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, leistungsrelais 230v, din-schienen schaltnetzteil, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 14,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 14,10*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 14,19*
2 Tage
354
€ 6,40*
ab € 10,81*
€ 14,26*
1 Tag
60
€ 4,98*
ab € 10,89*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222182304000
ab € 8,82*
Ähnlich
ABB
2TAZ311000R2011
ab € 12,73*
Ähnlich
Eltako
22110011
ab € 14,95*
Ähnlich
Eltako
22100011
ab € 10,87*
Ähnlich
Eltako
22200011
ab € 14,96*
Ähnlich
Eltako
22020030
ab € 18,93*
Ähnlich
Eltako
22110030
ab € 14,34*
Ähnlich
Eltako
22220030
ab € 26,72*
Ähnlich
Eltako
22200030
ab € 14,70*
Ähnlich
Eltako
22310030
ab € 27,43*
Ähnlich
Eltako
22400030
ab € 26,85*
Ähnlich
Eltako
22100020
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.