Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B393H01 Herst.-Nr.: 21100010 EAN/GTIN: 4010312100448 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 8VAC 1TE 16A 250V REG T55mm mech.Schalt S12-100-8V Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 55 mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | mechanisch Schalter | Geeignet für Handbedienung: | ja | Max. Glühlampenlast: | 2300 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2300 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2300 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 500 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 10 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 8 - 8 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Versorgungsspannung: | 250 - 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, din-schienen schaltnetzteil, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,12* | € 16,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,25* | € 16,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,30* | € 16,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 16,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,44* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|