Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B393B04 Herst.-Nr.: 22100730 EAN/GTIN: 4010312203378 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 0,5TE elektr REG 1S 230VAC 6A 250V KR09-230V Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsstrom: | 6 A | Breite in Teilungseinheiten: | 0.5 | Einbautiefe: | 55 mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | teilelektronisch | Max. Glühlampenlast: | 500 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 600 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 600 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 300 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 2 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 230 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Versorgungsspannung: | 250 - 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, eltako koppelrelais 230v, din-schienen schaltnetzteil, koppelrelais 230v, Installationsrelais für Reiheneinbau |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,71* | € 25,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,97* | € 25,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,19* | € 25,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,28* | € 25,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,52* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|