Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtaster-Modul 1W UP IP20 384603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B351I89
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Taster
Basiselement
Doppeltaster
Doppelwipptaster-Einsatz
Drehtaster-Modul 1W UP IP20 384603
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.