|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B338I14 Herst.-Nr.: 30302 EAN/GTIN: 4260742833021 |
| |
|
|  |  |
 | Binäreingang LCN UP LED 3f m.LED-Anz LCN-TL6 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | LCN | Anzahl der Eingänge: | 3 | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausführung: | Grundmodul | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 35,22* | € 46,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 35,25* | € 47,08* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 34,93* | € 47,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 36,31* | € 48,46* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 43,49* | € 56,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|