Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B330H49 Herst.-Nr.: 5TG1342 EAN/GTIN: 4001869219936 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte TAE 1f DELTAstyle ti-ws titanweiß Schraubbef 5TG1342 Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Auslassrichtung: | unten | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | titanweiß | weiß | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 0.068 mm | Gerätehöhe: | 68 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Verwendung: | TAE | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Zentralplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher-Steckdose, Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, tae abdeckung weiß, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 6,35* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,68* | € 7,00* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,98* | € 7,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,05* | € 7,68* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,86* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|