Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul gr 1W AP IP54 glz D656WAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEHA D 656 WAB Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Grau
PEHA D 656 WAB Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     262-B318D23
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00303611
EAN/GTIN:
     4010105303612
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster
Wipptaster-Modul gr 1W AP IP54 glz D656WAB
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 12,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 15,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 19,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 19,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEHA
00303111
€ 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.