Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul rws 1W U STANDARD IP20 Buchstab UP D81.556.02/ROTVK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul rws 1W U STANDARD IP20 Buchstab UP
Wipptaster-Modul rws 1W U STANDARD IP20 Buchstab UP
Artikel-Nr.:
     262-B316C02
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00192011
EAN/GTIN:
     4010105192018
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster weiß
wipptaster
Wipptaster-Modul rws 1W U STANDARD IP20 Buchstab UP D81.556.02/ROTVK
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 22,30*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 22,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,53*
€ 27,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 27,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,51*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.