| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B305E98 Herst.-Nr.: 9367107 EAN/GTIN: 4011334140764 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul gr 1S UP INTEGRO CLASSIC IP44 glz 9367107 Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 7038 | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip44, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| |