| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B304G16 Herst.-Nr.: 4900373 EAN/GTIN: 4003468491324 |
| |
|
| | |
| Heizungsaktor KNX REG 6Ausg 0-24V HMT6SKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 6 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 | Breite in Teilungseinheiten: | 17 | KNX: | ja | Max. Ausgangsstrom: | 5 A A | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | REG | Schaltspannung: | 0 - 24 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stellgröße schaltend: | ja | Stellgröße stetig: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 295,28* | € 354,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 299,68* | € 358,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,91* | € 413,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,70* | € 417,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 394,43* | € 460,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|